Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF4750-141406 kompressziós T-szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 125 Psi max. Nyomás | BR6EQM 0472078

WATTS LF4750-141406 kompressziós T-szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 125 Psi max. Nyomás

Raktáron
Tétel: BR6EQM Modell: LF4750-141406Kereszthivatkozás: 0472078

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€73.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee szelep
Karosszéria befejezéseKrómozott
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Bemeneti csatlakozásNyomja meg a csatlakozáshoz
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
Max. Nyomás125 psi
Kimeneti csatlakozásNyomja meg a Csatlakozás gombot
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusQuick Connect
Hőmérséklet tartomány33-160 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198

Termék részletek:

Kompressziós T-szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 125 Psi max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS LF4750-141404 kompressziós T-szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 125 Psi max. Nyomás | BR6EQN 0472077 LF4750-1414043 / 4 "3 / 4 "€73.43
WATTS LF4750-101006 kompressziós T-szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 125 Psi max. Nyomás | BR6EQP 0472076 LF4750-1010061 / 2 "1 / 2 "€52.39
WATTS LF4750-101004 kompressziós T-szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 125 Psi max. Nyomás | BR6FBV 0472075 LF4750-1010041 / 2 "1 / 2 "€52.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF4750-141406 kompressziós T-szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 125 Psi max. Nyomás
€73.43 /Mértékegység