APPLETON ELECTRIC AELB82670C Hazardous Location Circuit Breaker, 2 Poles, 700A, 600V AC, 65kA at 240V AC | AA4LEQ 12T735

APPLETON ELECTRIC AELB82670C veszélyes helyzetű megszakító, 2 pólus, 700A, 600V AC, 65kA 240V AC

Raktáron
Tétel: AA4LEQ Típus: AELB82670CKereszthivatkozás: 12T735

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€42,883.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt megszakító
AC feszültség besorolása600 VAC
LÉG @ 240VAC65k
LÉG @ 480VAC50k
LÉG @ 600VAC25k
erősítők700
Megszakító típusaStandard
Vezetékméret(2) 4 "
DC feszültség besorolása125/250 VDC
Mélység14.25 "
A ház értékeléseNEMA 4, 4X, 7BCD, 9EFG
Keret méretMDL
Ház anyagaRézmentes alumínium
Hossz47.88 "
AnyagRézmentes alumínium
Max. LEVEGŐ-besorolás65kA
Max. DC feszültség125 / 250VDC
Max. Vezetékméret350 kcmil
Min. Vezetékméret4 AWG
Kimenetek száma4
Pólusok száma2
Biztonsági besorolásI. osztály, I. és 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a III
KapcsolótípusNem cserélhető út
Terminál csatlakozásDobozfül
típusVeszélyes hely, robbanásbiztos, por-gyújtásbiztos, vízzáró
Feszültség600 VAC
Szélesség23.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 202.5
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)139.7
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8536200040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Azonnali utazás (fix)

Termékváltozatok

TermékekModellKeret méretAC feszültség besorolásaLÉG @ 240VACHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretKimenetek számaFeszültségÁr
APPLETON ELECTRIC AEBB12210C Veszélyes helyzetű megszakító, 2 pólus, 100A, 240V AC, 18kA 240V AC | AA4LCK 12T683 AEBB12210CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC€4,780.43
APPLETON ELECTRIC AEBB12260C Veszélyes helyzetű megszakító, 2 pólus, 60A, 240V AC, 18kA 240V AC | AA4LCL 12T684 AEBB12260CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC€4,780.43
APPLETON ELECTRIC AEBB12270C Veszélyes helyzetű megszakító, 2 pólus, 70A, 240V AC, 18kA 240V AC | AA4LCM 12T685 AEBB12270CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC€4,780.43
APPLETON ELECTRIC AEBB12280C Veszélyes helyen lévő megszakító, 2 pólus, 80A, 240V AC, 18kA 240V AC | AA4LCN 12T686 AEBB12280CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC€4,780.43
APPLETON ELECTRIC AEBB12290C Veszélyes helyen lévő megszakító, 2 pólus, 90A, 240V AC, 18kA 240V AC | AA4LCP 12T687 AEBB12290CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC€4,780.43
APPLETON ELECTRIC AEDB62645C Veszélyes helyen lévő megszakító, 2 pólus, 450A, 600V AC, 65kA 240V AC | AA4LDC 12T699 AEDB62645CLD600 VAC65k37.88 "350 kcmil4 AWG2600 VAC€33,000.95
APPLETON ELECTRIC AEDB62660C Veszélyes helyen lévő megszakító, 2 pólus, 600A, 600V AC, 65kA 240V AC | AA4LDD 12T701 AEDB62660CLD600 VAC65k37.88 "350 kcmil4 AWG2600 VAC€33,000.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC AELB82670C veszélyes helyzetű megszakító, 2 pólus, 700A, 600V AC, 65kA 240V AC
€42,883.17 /Mértékegység