Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF4723-14 Union Tee, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás | BR4GQP 0472036

WATTS LF4723-14 Union Tee, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás

Raktáron
Tétel: BR4GQP Modell: LF4723-14Kereszthivatkozás: 0472036
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
€27.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion Tee
befejezÓlommentes sárgaréz
Bemeneti csatlakozásNyomja meg a csatlakozáshoz
Bemeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagÓlommentes sárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatLF4723
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNyomja meg a Csatlakozás gombot
Kimeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusQuick Connect
Munkahőmérséklet.200 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18

Termék részletek:

Union Tee, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS LF4723-10 Union Tee, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás | BR4GQR 0472035 LF4723-101 / 2 "1 / 2 "€23.10
WATTS LF4723-18 Union Tee, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás | BR4GQW 0472037 LF4723-181"1"€86.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF4723-14 Union Tee, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás
€27.24 /Mértékegység