Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF4723-10 Union Tee, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás | BR4GQR 0472035

WATTS LF4723-10 Union Tee, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás

Raktáron
Tétel: BR4GQR Modell: LF4723-10Kereszthivatkozás: 0472035
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
€23.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion Tee
befejezÓlommentes sárgaréz
Bemeneti csatlakozásNyomja meg a csatlakozáshoz
Bemeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagÓlommentes sárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatLF4723
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNyomja meg a Csatlakozás gombot
Kimeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusQuick Connect
Munkahőmérséklet.200 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035

Termék részletek:

Union Tee, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS LF4723-14 Union Tee, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás | BR4GQP 0472036 LF4723-143 / 4 "3 / 4 "€27.24
WATTS LF4723-18 Union Tee, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás | BR4GQW 0472037 LF4723-181"1"€86.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF4723-10 Union Tee, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás
€23.10 /Mértékegység