Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF4720-1412 gyorscsatlakozós csatlakozó könyök, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GQM 0472029

WATTS LF4720-1412 gyorscsatlakozós csatlakozó könyök, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás

Raktáron
Tétel: BR4GQM Modell: LF4720-1412Kereszthivatkozás: 0472029
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
€29.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői könyök
Hajlítási szög90 diploma
Karosszéria befejezéseÓlommentes sárgaréz
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Bemeneti csatlakozásNyomja meg a csatlakozáshoz
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatLF4720
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Munkahőmérséklet.200 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135

Termék részletek:

Gyorscsatlakozós csatlakozó könyök, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS LF4720-1008 Gyorscsatlakozós csatlakozó könyök, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GQL 0472028 LF4720-10081 / 2 "1 / 2 "€17.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF4720-1412 gyorscsatlakozós csatlakozó könyök, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás
€29.80 /Mértékegység