Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF4710-1816 csatlakozóaljzat, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BT2ZTD 0472010

WATTS LF4710-1816 csatlakozóaljzat, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás

Raktáron
Tétel: BT2ZTD Modell: LF4710-1816Kereszthivatkozás: 0472010
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
€26.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
befejezÓlommentes sárgaréz
Szerelvény típusaadapter
Bemeneti csatlakozásNyomja meg a csatlakozáshoz
Bemeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagÓlommentes sárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatLF4710
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNői menetes
Munkahőmérséklet.200 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135

Termék részletek:

Alsó csatlakozó, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatbefejezSzerelvény típusaMin. HőmérsékletKimeneti anyagKimeneti méretBemeneti anyagBemeneti méretÁr
WATTS LF4710-1012 csatlakozóaljzat, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BQ3UUG 0472006 LF4710-1012LF4710Ólommentes sárgarézadapter33 F fokÓlommentes sárgaréz3 / 4 "Ólommentes sárgaréz1 / 2 "€16.95
WATTS LF4710-1008 csatlakozóaljzat, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BQ3UUJ 0472005 LF4710-1008LF4710Ólommentes sárgarézadapter33 F fokÓlommentes sárgaréz1 / 2 "Ólommentes sárgaréz1 / 2 "€12.33
WATTS 3510B-0808 csatlakozóaljzat, 3/8 hüvelykes bemenet, 17.2 bar nyomás | BR3RAQ 0650103 3510B-08083510BPoliszulfonConnector75 F fokPoliszulfon1 / 2 "Poliszulfon3 / 8 "€11.31
WATTS LF4710-1416 csatlakozóaljzat, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GPU 0472008 LF4710-1416LF4710Ólommentes sárgarézadapter33 fok. FÓlommentes sárgaréz1"Ólommentes sárgaréz3 / 4 "€16.95
WATTS LF4710-1412 csatlakozóaljzat, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GPV 0472007 LF4710-1412LF4710Ólommentes sárgarézadapter33 fok. FÓlommentes sárgaréz3 / 4 "Ólommentes sárgaréz3 / 4 "€14.90
WATTS LF4710-1408 csatlakozóaljzat, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GRX 0472062 LF4710-1408LF4710Ólommentes sárgarézadapter33 fok. FÓlommentes sárgaréz1 / 2 "Ólommentes sárgaréz3 / 4 "€20.86
WATTS LF4710-0806 csatlakozóaljzat, 3/8 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4MWF 0472059 LF4710-0806LF4710Ólommentes sárgarézadapter33 fok. FÓlommentes sárgaréz3 / 8 "Ólommentes sárgaréz3 / 8 "€15.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF4710-1816 csatlakozóaljzat, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás
€26.17 /Mértékegység