WATTS LF3L-100 3/4 nyomáscsökkentő szelep, méret 3/4 hüvelyk, 210° F, tehermentesítő nyomás 100 psi | BP4FVR 0121327

WATTS LF3L-100 3/4 nyomáscsökkentő szelep, méret 3/4 hüvelyk, 210° F, tehermentesítő nyomás 100 psi

Tétel: BP4FVR Típus: LF3L-100 3/4Kereszthivatkozás: 0121327
€188.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet210 F fok
Mfr. SorozatLF3L
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-150 psi
Relief nyomás100 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2354

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF3L-100 3/4 nyomáscsökkentő szelep, méret 3/4 hüvelyk, 210° F, tehermentesítő nyomás 100 psi
€188.26 /Mértékegység