WATTS LF25AUB-S-DU-G-HPZ 1 1/2 víznyomáscsökkentő szelep, kettős csatlakozás, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 75–125 psi nyomás | BP3QLH 0009416

WATTS LF25AUB-S-DU-G-HPZ 1 1/2 víznyomás-csökkentő szelep, kettős csatlakozás, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 75–125 psi nyomás

Tétel: BP3QLH Modell: LF25AUB-S-DU-G-HPZ 1 1/2Kereszthivatkozás: 0009416
€2,410.07 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Állítható csökkentett nyomástartomány75-125 psi
test anyagaÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
LemezanyagEPDM
Nagynyomású csökkentett nyomástartomány75-125 psi
Bemeneti csatlakozásUnion Forrasztó
Bemeneti méret1 1 / 2 "
VezetNincs jelen
AnyagRozsdamentes acél
Max. Működési hőmérséklet180 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás300 PSI
Mfr. SorozatLF25AUB-Z3
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1-1 / 2 "
SzűrőIgen
StílusStandard
Szelep tervezésStandard

Termék részletek:

Víznyomás-csökkentő szelep, kettős csatlakozás, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 75–125 psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretÁllítható csökkentett nyomástartománytest anyagaBemeneti típusHosszAnyagMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletÁr
WATTS 1/2 LF 25 AUB Z3 víznyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes | AE3JFA 5DMA4 1/2 LF 25 AUB Z3----6.375 "Ólommentes sárgaréz--€431.86
WATTS 3/4 LF 25 AUB-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes | AE3JFB 5DMA5 3/4 LF 25 AUB-Z3----6.875 "Ólommentes sárgaréz--€351.59
WATTS 1 LF 25AUB-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes | AE3JFC 5DMA7 1 db LF 25AUB-Z3----7 13 / 16 "Ólommentes sárgaréz--€562.69
WATTS 11/4 LF 25AUBZ3 víznyomáscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelykes | AE3JFD 5DMA8 11/4 LF 25AUBZ3----11 "Ólommentes sárgaréz--€1,069.41
WATTS 11/2 LF 25AUBZ3 víznyomáscsökkentő szelep 1-1/2 hüvelykes | AE3JFE 5DMA9 11/2 LF 25AUBZ3----11.187 "Ólommentes sárgaréz--€1,426.77
WATTS 2 LF 25AUBZ3 víznyomáscsökkentő szelep 2 hüvelykes | AE3JFF 5DMC0 2 db LF 25AUBZ3----9.437 "Ólommentes sárgaréz--€2,111.21
WATTS 1/2 LF25AUB-GG-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 50 Psi | AF8EEB 25CC96 1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "Ólommentes sárgaréz--€303.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF25AUB-S-DU-G-HPZ 1 1/2 víznyomás-csökkentő szelep, kettős csatlakozás, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 75–125 psi nyomás
€2,410.07 /Mértékegység