Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF1XL 100 1/2 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes méret, 100 Psi tehermentesítő nyomás | BP4DVL 0121323

WATTS LF1XL 100 1/2 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes méret, 100 psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BP4DVL Típus: LF1XL 100 1/2Kereszthivatkozás: 0121323
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
€87.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
Bemeneti csatlakozásFérfi menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet210 fok. F
Mfr. SorozatLF1L
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-150 psi
Relief nyomás100 Psi
Enyhülési hőmérséklet210 fok. F
A szár hossza7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315

Termék részletek:

Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes méret, 100 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellRelief nyomásÁr
WATTS LF1XL 75-210 1/2 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 psi tehermentesítő nyomás | BP2VVM 0121376 LF1XL 75-210 1/275 Psi€97.07
WATTS LF1XL 150-210 1/2 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1/2 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP4FVK 0121325 LF1XL 150-210 1/2150 Psi€87.76
WATTS LF1XL-BP-TT-150210 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 210 fok F, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP4FVV 0121372 LF1XL-BP-TT-150210150 Psi€86.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF1XL 100 1/2 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes méret, 100 psi tehermentesítő nyomás
€87.76 /Mértékegység