Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF174A-150-1-1/2 kazán nyomáshatároló szelep, bemeneti méret 1-1/2 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 150 psi | AH2NGW 29YM02

WATTS LF174A-150-1-1/2" kazán nyomáshatároló szelep, bemeneti méret 1-1/2 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 150 psi

Raktáron
Tétel: AH2NGW Model: LF174A-150-1-1/2"Kereszthivatkozás: 29YM02
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
€1,464.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA kazán nyomáscsökkentő szelepe
Testmagasság9"
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
Test szélessége4.875 "
BtuH7,630,000
Gyári beállítású nyomás150 psi
Bemeneti méret1-1 / 2 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet250 F fok
Mfr. SorozatLF174A
Kimeneti méret1-1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány30-150 psi
Relief nyomás150 Psi
Tavaszi anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9484
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)13.97
Származási országUS

Termék részletek:

    • Automatikus újratelepítés: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti méretTestmagasságTest szélességeKimeneti típusnyomás tartományRelief nyomásBtuHGyári beállítású nyomásÁr
WATTS LF174A-75-3/4" kazán nyomáscsökkentő szelep 75 psi rozsdamentes acél | AH2NGJ 29YL89 LF174A-75-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "FNPT--1,320,00075 psi€259.77
WATTS LF174A-100-3/4" kazán nyomáshatároló szelep, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 100 psi | AH2NGK 29YL90 LF174A-100-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Női menetes50-150 psi100 Psi1,695,000100 psi€259.50
WATTS LF174A-125-3/4" kazán nyomáshatároló szelep, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 125 psi | AH2NGL 29YL91 LF174A-125-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Női menetes50-150 psi125 psi2,070,000125 psi€256.65
WATTS LF174A-150-3/4" kazánnyomás-határoló szelep, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 150 psi | AH2NGM 29YL92 LF174A-150-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Női menetes50-150 psi150 Psi2,445,000150 psi€279.59
WATTS LF174A-75-1" nyomáscsökkentő szelep, bemeneti méret 1 hüvelyk, 250° F, tehermentesítő nyomás 75 psi | AH2NGN 29YL93 LF174A-75-1 "1"5.75 "3"Női menetes30-150 psi75 Psi2,055,00075 psi€646.01
WATTS LF174A-100-1" kazán nyomáshatároló szelep, bemeneti méret 1 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 100 psi | AH2NGP 29YL94 LF174A-100-1 "1"5.75 "3"Női menetes50-150 psi100 Psi2,635,000100 psi€647.02
WATTS LF174A-125-1" kazán nyomáshatároló szelep, bemeneti méret 1 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 125 psi | AH2NGQ 29YL95 LF174A-125-1 "1"5.75 "3"Női menetes50-150 psi125 psi3,215,000125 psi€635.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF174A-150-1-1/2" kazán nyomáshatároló szelep, bemeneti méret 1-1/2 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 150 psi
€1,464.85 /Mértékegység