Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF150HA vízkalapács-leállító 3/4 hüvelyk Npt 150 Psi | AB8RHX 26X568

WATTS LF150HA vízkalapács-levezető 3/4 hüvelykes Npt 150 Psi

Raktáron
Tétel: AB8RHX Típus: LF150HAKereszthivatkozás: 26X568
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
€50.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízkalapács-levezető tömlőadapter
test anyagaRozsdamentes acél sárgaréz adapterrel
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Átmérő1.25 "
Gyári beállítású nyomás25-35 psi
Max. Nyomás150 psi
Teljes magasság4-5 / 16 "
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 180 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF150HA vízkalapács-levezető 3/4 hüvelykes Npt 150 Psi
€50.55 /Mértékegység