WATTS LF127W-206 víznyomás szelep 3 hüvelykes 20-100 psi Vas | AH6VXG 36JA74

WATTS LF127W-206 víznyomás szelep 3 hüvelykes 20-100 psi vas

Raktáron
Tétel: AH6VXG Modell: LF127W-206Kereszthivatkozás: 36JA74

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,665.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
TeljesítésÓlommentes
Kapcsolat típusakarimás
Magasság19.875 "
Hossz8"
AnyagVas
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet160 fok F
Csőméret3"
Előre beállított nyomásbeállítások50 psi
Nyomásbeállítási tartomány20-100 psi
SzűrőNem
Szelep típusaNagy kapacitás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.3646
Hajó magassága (cm)67.56
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)29.21
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHossztest anyagaKapcsolat típusaAnyagMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS LFU5B-LP-Z3 víznyomás-csökkentő szelep 2 hüvelyk 30 psi | AH8QVC 38YJ13 LFU5B-LP-Z310.875 "-FNPTÓlommentes réz szilícium ötvözet----€6,210.82
WATTS LFX65BU 1/2 víznyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 27.6 bar nyomás | BP3LKW 0009929 LFX65BU 1/2-Ólommentes réz szilícium ötvözet--27.6 BarX65B33 F fok1 / 2 "€174.11
WATTS LFX65BU-PEX-RIK 1/2 víznyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes méret, FNPT x Pex Union | BP3RGT 0045800 LFX65BU-PEX-RIK 1/2-Ólommentes réz szilícium ötvözet--400 PSI-33 fok. F-€162.88
ajánlatkérés
WATTS LF5M3-Z6 3/4 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes méret, bronz | BP4DVG 0121200 LF5M3-Z6 3/4-Bronz--20.7 BarLFU5B-Z333 F fok3 / 4 "€453.22
WATTS LFN223FM2 3 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 3 hüvelyk méretű, réz szilícium ötvözet | BP4WXU 0298620 LFN223FM2 3-Ólommentes réz szilícium ötvözet--300 PSILFN223F33 fok. F3"€5,710.17
ajánlatkérés
WATTS LF5BM3-HP-Z6 3/4 víznyomás-csökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes méret, sárgaréz | CC9XHY 0009147 LF5BM3-HP-Z6 3/4-Sárgaréz--20.7 BarLFU5B-Z333 F fok3 / 4 "€1,015.06
WATTS 1 LF 223 víznyomáscsökkentő szelep, ólommentes sárgaréz, 1 hüvelykes csőméret | CJ3UGP 5DMC3 1 LF 223--------€770.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF127W-206 víznyomás szelep 3 hüvelykes 20-100 psi vas
€14,665.39 /Mértékegység