Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF1170-M2-US termosztatikus keverőszelep 1 hüvelykes | AF8XQR 29HZ45

WATTS LF1170-M2-US termosztatikus keverőszelep 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF8XQR Modell: LF1170-M2-USKereszthivatkozás: 29HZ45
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
€437.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermosztatikus keverőszelep
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
Áramlási sebesség23 gpm
Bemeneti méret1"
Bemeneti hőmérséklet (hideg)40 fok és 85 fok F között
Bemeneti hőmérséklet (forró)120 fok és 200 fok F között
Bemeneti típusUnió
Max. Nyomás150 psi
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusForraszt
Teljes magasság5.875 "
Teljes szélesség5 13 / 16 "
Temp. Hatótávolság90 fok és 160 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8481400000

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságÁramlási sebességBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretKimeneti típusTeljes magasságTeljes szélességÁr
WATTS LFUSGB-M2-SC termosztatikus keverőszelep 3/8 hüvelykes | AF8XQF 29HZ35 LFUSGB-M2-SC80 fok és 120 fok F között2.25 gpm3 / 8 "Tömörítés3 / 8 "Tömörítés3.375 "3.187 "-
ajánlatkérés
WATTS LFUSGB-M2-QC termosztatikus keverőszelep 3/8 hüvelykes | AF8XQG 29HZ36 LFUSGB-M2-QC80 fok és 120 fok F között2.25 gpm3 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect4"3.25 "€311.36
WATTS LFMMV-M1-US termosztatikus keverőszelep 1 hüvelykes | AF8XQJ 29HZ38 LFMMV-M1-US80 fok és 120 fok F között13 gpm1"Unió1"Forraszt5.875 "5 13 / 16 "€425.52
WATTS LFMMV-M1-UT termosztatikus keverőszelep 1/2 hüvelykes | AF8XQK 29HZ39 LFMMV-M1-UT80 fok és 120 fok F között13 gpm1 / 2 "Unió1 / 2 "Csavarmenetes5.437 "4.875 "€321.33
WATTS LFMMV-M1-UT termosztatikus keverőszelep 3/4 hüvelykes | AF8XQL 29HZ40 LFMMV-M1-UT80 fok és 120 fok F között13 gpm3 / 4 "Unió3 / 4 "Csavarmenetes5.437 "4.875 "€362.40
WATTS LFMMV-M1-UT termosztatikus keverőszelep 1 hüvelyk | AF8XQM 29HZ41 LFMMV-M1-UT80 fok és 120 fok F között13 gpm1"Unió1"Csavarmenetes5.625 "5 5 / 16 "€452.00
WATTS LFMMV-M1-QC termosztatikus keverőszelep 1/2 hüvelyk | AF8XQN 29HZ42 LFMMV-M1-QC80 fok és 120 fok F között13 gpm1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "Quick Connect6.25 "6.625 "€315.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF1170-M2-US termosztatikus keverőszelep 1 hüvelyk
€437.44 /Mértékegység