Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFUSGB-M2-QC termosztatikus keverőszelep 3/8 hüvelykes | AF8XQG 29HZ36

WATTS LFUSGB-M2-QC termosztatikus keverőszelep 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF8XQG Modell: LFUSGB-M2-QCKereszthivatkozás: 29HZ36

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€311.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermosztatikus keverőszelep
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
Áramlási sebesség2.25 gpm
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti hőmérséklet (hideg)39 fok és 80 fok F között
Bemeneti hőmérséklet (forró)120 fok és 180 fok F között
Bemeneti típusQuick Connect
Max. Nyomás150 psi
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusQuick Connect
Teljes magasság4"
Teljes szélesség3.25 "
Temp. Hatótávolság80 fok és 120 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)14.13
Hajószélesség (cm)7.94
HS-kód8481400000

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságÁramlási sebességBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretKimeneti típusTeljes magasságTeljes szélességÁr
WATTS LFUSGB-M2-SC termosztatikus keverőszelep 3/8 hüvelykes | AF8XQF 29HZ35 LFUSGB-M2-SC80 fok és 120 fok F között2.25 gpm3 / 8 "Tömörítés3 / 8 "Tömörítés3.375 "3.187 "-
ajánlatkérés
WATTS LFMMV-M1-US termosztatikus keverőszelep 1 hüvelykes | AF8XQJ 29HZ38 LFMMV-M1-US80 fok és 120 fok F között13 gpm1"Unió1"Forraszt5.875 "5 13 / 16 "€425.52
WATTS LFMMV-M1-UT termosztatikus keverőszelep 1/2 hüvelykes | AF8XQK 29HZ39 LFMMV-M1-UT80 fok és 120 fok F között13 gpm1 / 2 "Unió1 / 2 "Csavarmenetes5.437 "4.875 "€321.33
WATTS LFMMV-M1-UT termosztatikus keverőszelep 3/4 hüvelykes | AF8XQL 29HZ40 LFMMV-M1-UT80 fok és 120 fok F között13 gpm3 / 4 "Unió3 / 4 "Csavarmenetes5.437 "4.875 "€362.40
WATTS LFMMV-M1-UT termosztatikus keverőszelep 1 hüvelyk | AF8XQM 29HZ41 LFMMV-M1-UT80 fok és 120 fok F között13 gpm1"Unió1"Csavarmenetes5.625 "5 5 / 16 "€452.00
WATTS LFMMV-M1-QC termosztatikus keverőszelep 1/2 hüvelyk | AF8XQN 29HZ42 LFMMV-M1-QC80 fok és 120 fok F között13 gpm1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "Quick Connect6.25 "6.625 "€315.86
WATTS LFMMV-M1-QC termosztatikus keverőszelep 3/4 hüvelyk | AF8XQP 29HZ43 LFMMV-M1-QC80 fok és 120 fok F között13 gpm3 / 4 "Quick Connect3 / 4 "Quick Connect6.437 "6 15 / 16 "€275.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFUSGB-M2-QC termosztatikus keverőszelep 3/8 hüvelykes
€311.36 /Mértékegység