Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF05H-M1 3/4 ágú póló, 3/4 hüvelykes csatlakozás, 60 psi max. Nyomás | BQ6JPK 0009853

WATTS LF05H-M1 3/4 ágú póló, 3/4 hüvelykes csatlakozás, 60 psi max. Nyomás

Raktáron
Tétel: BQ6JPK Modell: LF05H-M1 3/4Kereszthivatkozás: 0009853
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
€139.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini vízkalapács levezető
test anyagaRéz
Csatlakozás mérete3 / 4 "
Kapcsolat típusaFérfi menetes
Gyári beállítású nyomás60 psi
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet82 C fok
Max. Munkahelyi nyomás10 Bar
Mfr. SorozatLF05
Min. Hőmérséklet33 F fok
Teljes magasság6.6875 "
Teljes szélesség3.1875 "
Hőmérséklet tartomány33-180 fok F
Menet típusaGHT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475

Termék részletek:

Branch Tee, 3/4 hüvelykes csatlakozás, 60 Psi max. Nyomás

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF05H-M1 3/4 ágú póló, 3/4 hüvelykes csatlakozás, 60 psi max. Nyomás
€139.22 /Mértékegység