Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3/4 LF009M3-QT-S csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AB8QYA 26X139

WATTS 3/4 LF009M3-QT-S csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló

Raktáron
Tétel: AB8QYA Modell: 3/4 LF009M3-QT-SKereszthivatkozás: 26X139

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€863.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
test anyagaÓlommentes bronz
csatlakozásNPT
Hossz13 15 / 16 "
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Méret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 180 fok F között
Szélesség3.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHossztest anyagacsatlakozásMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretÁr
WATTS 1 LF009M2-QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AB8QXP 26X125 1 db LF009M2-QT14.5 "Ólommentes bronzNPT180 fok F----€942.67
WATTS 3/4 LF009M3-QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AB8QXQ 26X126 3/4 LF009M3-QT10.75 "Ólommentes bronzNPT180 fok F----€803.86
WATTS 1 LF009M2-QT-S csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AB8QYB 26X140 1 db LF009M2-QT-S18.25 "Ólommentes bronzNPT180 fok F----€983.98
WATTS 1/2 LF 009QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AE3JGY 5DMJ0 1/2 LF 009QT10 "Ólommentes sárgarézIPS180 fok F----€765.16
WATTS 3/4 LF 009QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AE3JGZ 5DMJ1 3/4 LF 009QT10.75 "Ólommentes sárgarézIPS180 fok F----€806.51
WATTS 11/2 LF 009QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AE3JHB 5DMJ3 11/2 LF 009QT17.88 "Ólommentes sárgarézIPS180 fok F----€1,724.79
WATTS 2 LF 009QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AE3JHC 5DMJ4 2 LF 009QT21.375 "Ólommentes sárgarézIPS180 fok F----€1,884.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3/4 LF009M3-QT-S csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló
€863.89 /Mértékegység