WATTS LF007M2 1 1/2 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, 1 1/2 hüvelykes méretű, bronz | CA8QMF 0124001

WATTS LF007M2 1 1/2 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, 1 1/2 hüvelykes méretű, bronz

Tétel: CA8QMF Modell: LF007M2 1 1/2Kereszthivatkozás: 0124001
€1,212.15 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla visszacsapó szelep szerelvény
Karosszéria befejezéseEpoxi bevonatú
test anyagaÓlommentes bronz
TestmintázatSorban
TestnevelésSorban
LemezanyagGumi
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
Max. Hőmérséklet180 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatLF007
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1-1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Ülés anyagaGumi
SzűrőNem
Menet típusaNPT
típuskészlet
Szelep típusaNincs elzáró szelep

Termék részletek:

Dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, 1 1/2 hüvelykes méretű, bronz

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti típustest anyagaTestmintázatHosszMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásÁr
WATTS 3/4 LF007M3-QT-S kettős visszacsapó szelep szerelvény 007 | AA7EGB 15W058 3/4 LF007M3-QT-S-Bronz-3.437 "180 fok F---€556.58
WATTS 1 LF007M1-QT-S kettős visszacsapó szelep szerelvény 007 | AA7EGC 15W059 1 db LF007M1-QT-S-Bronz-3.375 "180 fok F---€925.01
WATTS 2 LF007M1-QT-S kettős visszacsapó szelep szerelvény 007 | AA7EGD 15W060 2 db LF007M1-QT-S-Bronz-6.125 "180 fok F---€1,534.09
WATTS LF007M1-LF-UL 1 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, 1 hüvelykes, bronz | BY7CCF 0122608 LF007M1-LF-UL 1Női menetesÓlommentes bronz--180 F fok12.1 Bar33 F fok-€603.73
ajánlatkérés
WATTS LF007M1-QT-S 1 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, negyedfordulatú golyósszelep, 1 hüvelykes méret | BY7CCG 0122609 LF007M1-QT-S 1Női menetesÓlommentes bronz--180 F fok12.1 Bar33 F fok-€803.50
ajánlatkérés
WATTS LFU007M1-QT 1 dupla visszacsapó szelep szerelvény, egyenes, negyedfordulatú golyósszelep, 1 hüvelykes méret | BY7CCH 0122611 LFU007M1-QT 1Uniós közösÓlommentes bronz--180 F fok12.1 Bar33 F fok-€747.26
ajánlatkérés
WATTS LF007-NRS 2 1/2 dupla visszacsapó szelep szerelvény, nem emelkedő szárú tolózár, 2 1/2 hüvelykes méret | BY7CCJ 0122614 LF007-NRS 2 1/2Női menetesÖntöttvas--110 F fok12.1 Bar33 F fok-€5,852.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF007M2 1 1/2 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, 1 1/2 hüvelykes méretű, bronz
€1,212.15 /Mértékegység