WATTS ICV-125-2-2-T 3 lapka visszacsapó szelep, 3 hüvelykes bemenet, öntöttvas

Cikkszám: CC7KZC Modell: ICV-125-2-2-T 3Kereszthivatkozás: 0625502
€1,209.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
test anyagaÖntöttvas
TestmintázatEgyenes
TestnevelésEgyenes
LemezanyagAlumínium bronz
Lemez típusaOstya
Bemeneti csatlakozásOstya
Bemeneti méret3"
Bemeneti típusOstya
Max. Működési hőmérséklet250 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatICV-125-2-2-T
Min. Hőmérséklet-40 fok F
Kimeneti csatlakozásOstya
Kimeneti méret3"
Kimeneti típusOstya
Nyomás értékelés13.8 bar CWP 66 ° C bar-on
Ülés anyagaEPDM

Termék részletek:

Wafer visszacsapó szelep, 3 hüvelykes bemenet, öntöttvas

Termékváltozatok

TermékekModellLemez típusaBemeneti méretMin. HőmérsékletKimeneti méretNyomás értékelésÁr
WATTS ICV-125-2-2-T 2 lapka visszacsapó szelep, 2 hüvelykes bemenet, öntöttvas | BY7LLJ 0625500 ICV-125-2-2-T 2Ostya2"-40 fok F2"13.8 bar CWP 66 ° C bar-on€599.45
ajánlatkérés
WATTS ICV-125-2-2-T 2 1/2 lapka visszacsapó szelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, öntöttvas | BY7LLK 0625501 ICV-125-2-2-T 2 1/2Ostya2-1 / 2 "-40 fok F2-1 / 2 "13.8 bar CWP 66 ° C bar-on€950.12
ajánlatkérés
WATTS ICV-125-2-2-T 5 lapka visszacsapó szelep, 5 hüvelykes bemenet, öntöttvas | BY7LLL 0625504 ICV-125-2-2-T 5Ostya5"-40 fok F5"13.8 bar CWP 66 ° C bar-on€2,056.49
ajánlatkérés
WATTS ICV-125-2-2-T 8 lapka visszacsapó szelep, 8 hüvelykes bemenet, öntöttvas | BY7LLM 0625506 ICV-125-2-2-T 8Ostya8"-40 fok F8"13.8 bar CWP 66 ° C bar-on€4,189.73
WATTS ICV-125-2-2-T 10 lapka visszacsapó szelep, 10 hüvelykes bemenet, öntöttvas | BY7LLN 0625507 ICV-125-2-2-T 10Ostya10 "-40 fok F10 "13.8 bar CWP 66 ° C bar-on€6,630.79
WATTS ICV-125-2-2-T 12 lapka visszacsapó szelep, 12 hüvelykes bemenet, öntöttvas | BY7LLP 0625508 ICV-125-2-2-T 12Ostya12 "-40 fok F12 "13.8 bar CWP 66 ° C bar-on€8,884.88
WATTS ICV-125-2-2-T 4 lapka visszacsapó szelep, 4 hüvelykes bemenet, öntöttvas | BY7QGU 0625503 ICV-125-2-2-T 4Dupla korongos ostya4"-40 fok F4"13.8 Bar CWP 66 C fokon Bar€1,265.99
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS ICV-125-2-2-T 3 lapka visszacsapó szelep, 3 hüvelykes bemenet, öntöttvas
€1,209.26 /Mértékegység