WATTS DPG3-11/2-0-160 1/4 nyomásmérő, bemenet 1/8 hüvelyk, min. Hőmérséklet -4° F, 0-160 Psi tartomány | BT4VLF 0651725

WATTS DPG3-11/2-0-160 1/4 nyomásmérő, bemenet 1/8 hüvelyk, min. Hőmérséklet -4°F, 0-160 Psi tartomány

Tétel: BT4VLF Model: DPG3-11/2-0-160 1/4Kereszthivatkozás: 0651725
€52.90 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Case MaterialABS polimer
Dial Méret1-1 / 2 "
Bemeneti méret1 / 8 "
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetAjándék
Mfr. SorozatDPG-3
Min. Hőmérséklet-4 fok F
nyomás tartomány0-160 psi
Érzékelő elemIgen
Tengely anyagaSárgaréz
Hőmérséklet tartomány-4 - 176 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS DPG3-11/2-0-160 1/4 nyomásmérő, bemenet 1/8 hüvelyk, min. Hőmérséklet -4°F, 0-160 Psi tartomány
€52.90 /Mértékegység