Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS CSM-61-M1-T 1 1/2 áramlásmérő szelep, 1 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 21 bar nyomás | CB7BYF 0856744

WATTS CSM-61-M1-T 1 1/2 áramlásmérő szelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 21 bar nyomás

Raktáron
Tétel: CB7BYF Modell: CSM-61-M1-T 1 1/2Kereszthivatkozás: 0856744

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€656.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszelep
test anyagaBronz
Bemeneti méret1-1 / 2 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet250 F fok
Max. Munkahelyi nyomás21 Bar
Mfr. SorozatCSM-61-T
Kimeneti méret1-1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Szelep tervezésLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26

Termék részletek:

Áramlásmérő szelep, 1 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 21 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti típustest anyagaBemeneti méretBemeneti típusMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatKimeneti méretÁr
WATTS CSM-81-F 4 áramlásmérő szelep, 4 hüvelykes bemenet, 250 fok. F, 12 bar nyomás | CA4CHB 0036535 CSM-81-F 4Karimás ízületFélig acél4"Karimás ízület250 fok. F175 PSICSM-81-F4"€3,530.50
ajánlatkérés
WATTS CSM-61-M1-T 3/4 áramlásmérő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 21 bar nyomás | CB7BXR 0856738 CSM-61-M1-T 3/4Női menetesBronz3 / 4 "Női menetes250 F fok21 BarCSM-61-T3 / 4 "€293.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS CSM-61-M1-T 1 1/2 áramlásmérő szelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 21 bar nyomás
€656.52 /Mértékegység