WATTS CSM-81-F 4 áramlásmérő szelep, 4 hüvelykes bemenet, 250 fok. F, 12 bar nyomás | CA4CHB 0036535

WATTS CSM-81-F 4 áramlásmérő szelep, 4 hüvelykes bemenet, 250 fok. F, 12 bar nyomás

Tétel: CA4CHB Modell: CSM-81-F 4Kereszthivatkozás: 0036535
€4,271.91 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszelep
test anyagaFélig acél
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret4"
Bemeneti menet típusaPTF
Bemeneti típusKarimás ízület
Max. Hőmérséklet250 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mfr. SorozatCSM-81-F
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Kimeneti méret4"
Kimeneti típusKarimás ízület

Termék részletek:

Áramlásmérő szelep, 4 hüvelykes bemenet, 250 fok F, 12 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti típustest anyagaBemeneti méretBemeneti típusMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatKimeneti méretÁr
WATTS CSM-61-M1-T 3/4 áramlásmérő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 21 bar nyomás | CB7BXR 0856738 CSM-61-M1-T 3/4Női menetesBronz3 / 4 "Női menetes250 F fok21 BarCSM-61-T3 / 4 "€293.84
WATTS CSM-61-M1-T 1 1/2 áramlásmérő szelep, 1 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 21 bar nyomás | CB7BYF 0856744 CSM-61-M1-T 1 1/2Női menetesBronz1-1 / 2 "Női menetes250 F fok21 BarCSM-61-T1-1 / 2 "€656.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS CSM-81-F 4 áramlásmérő szelep, 4 hüvelykes bemenet, 250 fok. F, 12 bar nyomás
€4,271.91 /Mértékegység