WATTS C500N-BFG-LM 4 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél

Item: CC7YQR Modell: C500N-BFG-LM 4Kereszthivatkozás: 0206678
€10,098.28 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Visszafolyásgátló típusCsökkentett nyomású érzékelő egység
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatN minta
Bypass mérete3 / 4 "
LemezanyagGumi
Bemeneti csatlakozásHornyolt ízület
Bemeneti méret4"
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásHornyolt ízület
Ülés anyagaGumi
típuskészlet

Termék részletek:

Csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló szerelvény, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti csatlakozásÁr
WATTS C500N-OSY-LM 10 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 10 hüvelykes, rozsdamentes acél | BY4LLG 0206643 C500N-OSY-LM 10Karimás ízület10 "Karimás ízület€28,636.48
ajánlatkérés
WATTS C500N-OSY-LM 4 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél | BY4LLM 0206640 C500N-OSY-LM 4Karimás ízület4"Karimás ízület€7,352.79
ajánlatkérés
WATTS C500N-DOSY-C 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 2 1/2 hüvelykes méret, SS | CB9UVA 0206415 C500N-DOSY-C 2 1/2Karimás ízület2 1 / 2 "Karimás ízület€6,454.60
ajánlatkérés
WATTS C500N-DOSY-C 3 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | CB9UVB 0206416 C500N-DOSY-C 3Karimás ízület3"Karimás ízület€7,178.18
ajánlatkérés
WATTS C500N-DOSY-C 4 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél | CB9UVC 0206417 C500N-DOSY-C 4Karimás ízület4"Karimás ízület€8,431.52
ajánlatkérés
WATTS C500N-OSY-LM 3 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC7YPB 0206639 C500N-OSY-LM 3Karimás ízület3"Karimás ízület€6,244.48
ajánlatkérés
WATTS C500N-OSY-LM 8 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 8 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC7YPC 0206642 C500N-OSY-LM 8Karimás ízület8"Karimás ízület€19,117.14
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS C500N-BFG-LM 4 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél
€10,098.28 /Mértékegység