WATTS C12FLT Float, Max. Temperature 200 Degrees F | AD9TYN 4UV72

WATTS C12FLT úszó, max. Hőmérséklet 200 F

Raktáron
Tétel: AD9TYN Típus: C12FLTKereszthivatkozás: 4UV72

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€733.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfloat Ball
test anyagaRéz
csatlakozásbelső
Úszó Dia.12 "
Úszó fajsúly0.171
Úszó súly5.98 oz.
AnyagRéz
Max. Folyékony hőmérséklet.200 fok F
Max. Hőmérséklet200 F fok
Mfr. SorozatFLT-C
AlakRound
CsavarmenetesÖnálló, 3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Hajó magassága (cm)32.51
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód8481901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaÚszó Dia.AnyagMax. Folyékony hőmérséklet.Max. HőmérsékletMfr. SorozatAlakÁr
WATTS CX 4x5 úszógömb hosszúkás réz 4 hüvelyk | AC4EGU 2ZDT5 CX 4x5-4"Réz200 fok F--Hosszúkás€151.08
WATTS C-4 Float Ball Round Réz 4 In | AC4EGV 2ZDT6 C-4-4"Réz200 fok F--Round€137.92
WATTS C5 úszógömb kerek réz 5 hüvelyk | AC4EGW 2ZDT7 C5-5"Réz200 fok F--Round€144.12
WATTS C6-7 úszógömb kerek réz 6 hüvelyk | AC4EGX 2ZDT8 C6-7-6"Réz200 fok F--Round€157.43
WATTS C6-3 úszógömb kerek réz 6 hüvelyk | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Réz200 fok F--Round€160.10
WATTS C7 úszógömb kerek réz 7 hüvelyk | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Réz200 fok F--Round€211.56
WATTS PX 4x5 úszógömb hosszúkás műanyag 4 hüvelyk | AC4EHA 2ZDU2 PX 4x5-4"Műanyag140 fok F--Hosszúkás€22.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS C12FLT úszó, max. Hőmérséklet 200 F
€733.68 /Mértékegység