WATTS 994-OSY-GXG 6 csökkentett nyomású zóna szerelvény, hornyos kötés, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél | CA7YVJ 0438609

WATTS 994-OSY-GXG 6 csökkentett nyomású zóna szerelvény, hornyos kötés, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél

Tétel: CA7YVJ Modell: 994-OSY-GXG 6Kereszthivatkozás: 0438609
€15,704.30 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Visszafolyásgátló típusCsökkentett nyomású zóna szerelvény
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatSorban
TestnevelésSorban
LemezanyagGumi
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásHornyolt ízület
Bemeneti méret6"
Bemeneti típusHornyolt ízület
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. Sorozat994
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásHornyolt ízület
Kimeneti méret6"
Kimeneti típusHornyolt ízület
Ülés anyagaMűanyag műanyag
SzűrőNem
típusSzelep a tartozékhoz
Szelep típusaKülső szár és járom kapu szelep

Termék részletek:

Csökkentett nyomású zóna szerelvény, hornyos kötés, 6 hüvelykes méret, rozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep típusaBemeneti csatlakozásBemeneti méretBemeneti típusKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típustípusÁr
WATTS 994-NRS 2 1/2 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 2 1/2 hüvelyk méretű, rozsdamentes acél | BZ8ZZW 0437800 994-NRS 2 1/2Nem emelkedő szárszelepKarimás ízület2 1 / 2 "Karimás ízületKarimás ízület2-1 / 2 "Karimás ízületSzelep a tartozékhoz€5,546.06
ajánlatkérés
WATTS 994-OSY 2 1/2 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | BZ8ZZX 0437801 994-OSY 2 1/2Külső szár és járom kapu szelepKarimás ízület2 1 / 2 "Karimás ízületKarimás ízület2-1 / 2 "Karimás ízületkészlet€5,927.80
ajánlatkérés
WATTS 994-LF 2 1/2 csökkentett nyomású zóna szerelvény, forgócsukló, 2 1/2 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | BZ8ZZY 0437802 994-LF 2 1/2Nincs elzáró szelepForgócsukló2 1 / 2 "Forgócsukló-2-1 / 2 "-készlet€4,366.70
ajánlatkérés
WATTS 994-NRS 3 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ8ZZZ 0437804 994-NRS 3Nem emelkedő szárszelepKarimás ízület3"Karimás ízületKarimás ízület3"Karimás ízületSzelep a tartozékhoz€6,262.24
ajánlatkérés
WATTS 994-OSY 3 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ9AAA 0437805 994-OSY 3Külső szár és járom kapu szelepKarimás ízület3"Karimás ízületKarimás ízület3"Karimás ízületkészlet€6,892.62
ajánlatkérés
WATTS 994-LF 3 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ9AAB 0437806 994-lf 3Nincs elzáró szelepKarimás ízület3"Karimás ízület-3"-Szelep a tartozékhoz€4,967.45
ajánlatkérés
WATTS SR994-OSY-SS 4 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél | CA7YTR 0438126 SR994-OSY-SS 4Külső szár és járom kapu szelepKarimás ízület4"Karimás ízület-4"-Szelep a tartozékhoz€10,500.21
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 994-OSY-GXG 6 csökkentett nyomású zóna szerelvény, hornyos kötés, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél
€15,704.30 /Mértékegység