WATTS 957RPDA-DOSY-LM 6 csökkentett nyomású zóna szerelvény, hornyos kötés, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél

Cikkszám: CC8EKR Modell: 957RPDA-DOSY-LM 6Kereszthivatkozás: 0113079
€13,346.23 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Visszafolyásgátló típusCsökkentett nyomású érzékelő egység
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatEgyenes
TestnevelésEgyenes
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásHornyolt ízület
Bemeneti méret6"
Bemeneti típusHornyolt ízület
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. Sorozat957RPDA
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásHornyolt ízület
Kimeneti méret6"
Kimeneti típusHornyolt ízület
SzűrőNem
típuskészlet
Szelep típusaKülső szár és járom kapu szelep

Termék részletek:

Csökkentett nyomású zóna szerelvény, hornyos kötés, 6 hüvelykes méret, rozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti típusTestnevelésBemeneti mérettípusBemeneti típusMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletÁr
WATTS 957RPDA-DOSY-GPM 8 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 8 hüvelyk, rozsdamentes acél | BY8WCJ 0113102 957RPDA-DOSY-GPM 8Hornyolt ízületEgyenes8"Szelep a tartozékhozHornyolt ízület110 F fok12.06 Bar33 F fok€16,254.88
ajánlatkérés
WATTS 957RPDA-DOSY-LM 8 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyos kötés, 8 hüvelyk, rozsdamentes acél | BY8WCP 0113107 957RPDA-DOSY-LM 8Hornyolt ízületEgyenes8"Szelep a tartozékhozHornyolt ízület110 F fok12.06 Bar33 F fok€16,148.33
ajánlatkérés
WATTS 957RPDA-OSY-GPM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méret | BZ7XNH 0111626 957RPDA-OSY-GPM 2 1/2Hornyolt ízületEgyenes2-1 / 2 "Szelep a tartozékhozHornyolt ízület110 F fok12.06 Bar33 F fok€4,721.81
ajánlatkérés
WATTS 957RPDA-OSY-GPM 3 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ7XNJ 0111627 957RPDA-OSY-GPM 3Hornyolt ízületEgyenes3"Szelep a tartozékhozHornyolt ízület110 F fok12.06 Bar33 F fok€5,242.69
ajánlatkérés
WATTS 957RPDA-OSY-GPM 4 csökkentett nyomású érzékelő egység, karimás csatlakozás, 4 hüvelyk, rozsdamentes acél | BZ7XNK 0111628 957RPDA-OSY-GPM 4Karimás ízületSorban4"Szelep a tartozékhozKarimás ízület140 F fok12.1 Bar33 F fok€6,849.68
ajánlatkérés
WATTS 957RPDA-OSY-GPM 10 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 10 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ7XNL 0111631 957RPDA-OSY-GPM 10Hornyolt ízületEgyenes10 "Szelep a tartozékhozHornyolt ízület110 F fok12.06 Bar33 F fok€19,000.93
ajánlatkérés
WATTS 957RPDA-OSY-GPM 6 csökkentett nyomású érzékelő egység, karimás csatlakozás, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ7XNM 0111629 957RPDA-OSY-GPM 6Karimás ízületSorban6"Szelep a tartozékhozKarimás ízület140 F fok12.1 Bar33 F fok€9,865.38
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 957RPDA-DOSY-LM 6 csökkentett nyomású zóna szerelvény, hornyos kötés, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél
€13,346.23 /Mértékegység