FIBERGRATE 878834 Üvegszálas rács 48 x 48 hüvelyk sárga - 2 csomag | AA7XZK 16U509

FIBERGRATE 878834 Üvegszálas rács 48 x 48 hüvelykes sárga – 2 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA7XZK Típus: 878834Kereszthivatkozás: 16U509

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,647.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖntött rács
Csapágymagasság1"
Csapágyrúd szélessége1 / 4 "
színekSárga
Mélység1"
BillentyűzésEgyik sem
AnyagPrémium poliészter
Max. Hőmérséklet140 F
MeshNégyszögletes
Háló alakúNégyszögletes
Hálós méret1 x 4 "
Gyanta típusaCorvex
Span4 ft.
felületiGrit Top
típusÖntött
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMax. HőmérsékletHálós méretGyanta típusaSpanSzélességÁr
FIBERGRATE 878844 Üvegszálas rács 36 x 120 hüvelyk sárga | AA7XZE 16U504 878844Sárga1"140 F1 x 4 "Corvex3 ft.10 láb.€1,212.82
ajánlatkérés
FIBERGRATE 878854 Üvegszálas rács 36 x 60 hüvelyk sárga - 2 csomag | AA7XZF 16U505 878854Sárga1"140 F1 x 4 "Corvex3 ft.5 láb.€1,528.56
FIBERGRATE 878842 Üvegszálas rács 36 x 120 hüvelyk sötétszürke | AA7XZG 16U506 878842Sötét szürke1"140 F1 x 4 "Corvex3 ft.10 láb.€1,194.05
ajánlatkérés
FIBERGRATE 878852 Üvegszálas rács 36 x 60 hüvelyk sötétszürke - 2 csomag | AA7XZH 16U507 878852Sötét szürke1"140 F1 x 4 "Corvex3 ft.5 láb.€1,652.71
FIBERGRATE 878814 Üvegszálas rács 48 x 96 hüvelyk sárga | AA7XZJ 16U508 878814Sárga1"140 F1 x 4 "Corvex4 ft.8 láb.€1,331.65
ajánlatkérés
FIBERGRATE 878812 Üvegszálas rács 48 x 96 hüvelyk sötétszürke | AA7XZL 16U510 878812Sötét szürke1"140 F1 x 4 "Corvex4 ft.8 láb.€1,318.08
ajánlatkérés
FIBERGRATE 878832 Üvegszálas rács 48 x 48 hüvelyk sötétszürke - 2 darabos csomag | AA7XZM 16U511 878832Sötét szürke1"140 F1 x 4 "Corvex4 ft.4 láb.€1,813.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FIBERGRATE 878834 Üvegszálas rács 48 x 48 hüvelykes sárga – 2 db-os csomag
€1,647.75 /Mértékegység