WATTS 77S-M1-1/8 2 1/2 Y Strainer, 2 1/2 Inch Inlet, 1/8 Screen Size, 400 Psi Pressure | BZ3ZVK 0220338

WATTS 77S-M1-1/8 2 1/2 Y szűrő, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 1/8 képernyőméret, 400 psi nyomás

Tétel: BZ3ZVK Model: 77S-M1-1/8 2 1/2Kereszthivatkozás: 0220338
€768.50 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
test anyagaÖntöttvas
Testmintázatipszilon
Testnevelésipszilon
FedőanyagÖntöttvas
Borító típusaCsapos záródugóval
TömítőanyagGarlock
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret2 1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Mfr. Sorozat77S
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNői menetes
Dugó anyagaÖntöttvas
Rögzítő burkolat típusaCsapos záródugóval
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret1 / 8 "
Szűrőipszilon
WOG (PSI)400 Psi

Termék részletek:

Y szűrő, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 1/8 képernyőméret, 400 psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaFedőanyagTömítőanyagBemeneti méretKimeneti méretRögzítő burkolat típusaKépernyő méretÁr
WATTS 77S-M1-20 1 Y szűrő, 1 hüvelykes bemenet, 208 fok C, 400 Psi nyomás | BY3ZRL 0220204 77S-M1-20 1ÖntöttvasÖntöttvasPTFE1"3 / 4 "Csapos záródugó nélkül20 háló€95.54
WATTS 77S-M1-20 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 27.6 bar max. Nyomás | BY3ZRM 0220205 77S-M1-20 1 1/4ÖntöttvasÖntöttvasGarlock1 1 / 4 "3 / 4 "Csapos záródugóval20 háló€122.78
WATTS 77S-M1-20 1 1/2 Y szűrő, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 27.6 bar max. Nyomás | BY3ZRN 0220206 77S-M1-20 1 1/2ÖntöttvasÖntöttvasGarlock1 1 / 2 "3 / 4 "Csapos záródugóval20 háló€147.93
WATTS 77S-M1-20 2 Y szűrő, 2 hüvelykes bemenet, 27.6 bar max. Nyomás | BY3ZRP 0220208 77S-M1-20 2ÖntöttvasÖntöttvasGarlock2"3 / 4 "Csapos záródugóval20 háló€229.13
WATTS 77S-M1-20 2 1/2 Y szűrő, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 20 mesh szitaméret, 400 psi nyomás | BY3ZRQ 0220209 77S-M1-20 2 1/2ÖntöttvasÖntöttvasGarlock2 1 / 2 "1"Csapos záródugóval20 háló€417.75
ajánlatkérés
WATTS 77S-M1-3/64 3 Y szűrő, 3 hüvelykes bemenet, 3/64 képernyőméret, 400 psi nyomás | BY3ZRR 0220210 77S-M1-3/64 3ÖntöttvasÖntöttvasGarlock3"1 1 / 2 "Csapos záródugóval3 / 64 "€585.88
ajánlatkérés
WATTS 777SM1-100 1 1/2 Wye szűrő, 1 1/2 hüvelykes, 100 mesh-es képernyőméret, bronz | BY6DXG 0384429 777SM1-100 1 1/2BronzBronzEPDM1 1 / 2 "1"Csapos záródugó nélkül100 HÁLÓ€304.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 77S-M1-1/8 2 1/2 Y szűrő, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 1/8 képernyőméret, 400 psi nyomás
€768.50 /Mértékegység