WATTS 77F-SS 4 Y szűrő, 4 hüvelykes bemenet, 66 fok C, 200 Psi nyomás | CA7KWB 0821112

WATTS 77F-SS 4 Y Strainer, 4 Inch Inlet, 66 Deg. C, 200 Psi Pressure

Tétel: CA7KWB Típus: 77F-SS 4Kereszthivatkozás: 0821112
€1,306.84 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
test anyagaRozsdamentes acél
Testmintázatipszilon
Testnevelésipszilon
Csavar anyagaAcél
FedőanyagLágyvas
Borító típusaCsapos záródugóval
Karimás anyagSzénacél
TömítőanyagEPDM
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret4"
Bemeneti típusKarimás ízület
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet150 fok. F
Max. Nyomás200 psi
Mfr. Sorozat77F-SS
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusKarimás ízület
Dugó anyagaSárgaréz
Nyomás értékelés13.8 bar 66 C fokon
Rögzítő burkolat típusaCsapos záródugóval
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret1 / 16 "
Szűrőipszilon
WOG (PSI)200 Psi

Termék részletek:

Y szűrő, 4 hüvelykes bemenet, 66 fok. C, 200 Psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellFedőanyagBemeneti méretKimeneti méretKépernyő méretÁr
WATTS 77F-SS 2 1/2 Y szűrő, 2 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 1/16 hüvelykes képernyő, 200 psi nyomás | CA7KWA 0821110 77F-SS 2 1/2Lágyvas2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 16 "€808.33
ajánlatkérés
WATTS 77F-SS 3 Y szűrő, 3 hüvelykes bemenet, 1/16 hüvelykes képernyő, 200 psi nyomás | CA7KWC 0821111 77F-SS 3Lágyvas3"1 / 2 "1 / 16 "€920.39
ajánlatkérés
WATTS 77F-SS 6 Y szűrő, 6 hüvelykes bemenet, 1/8 hüvelykes képernyő, 200 psi nyomás | CA7KWD 0821114 77F-SS 6Rozsdamentes acél6"3 / 4 "1 / 8 "€2,182.13
ajánlatkérés
WATTS 77F-SS 8 Y szűrő, 8 hüvelykes bemenet, 1/8 hüvelykes képernyő, 200 psi nyomás | CA7KWE 0821115 77F-SS 8Rozsdamentes acél8"3 / 4 "1 / 8 "€4,652.99
ajánlatkérés
WATTS 77F-SS 10 Y szűrő, 10 hüvelykes bemenet, 3/16 hüvelykes képernyő, 200 psi nyomás | CA7KWF 0821116 77F-SS 10Rozsdamentes acél10 "3 / 4 "3 / 16 "€5,500.38
ajánlatkérés
WATTS 77F-SS 12 Y szűrő, 12 hüvelykes bemenet, 3/16 hüvelykes képernyő, 200 psi nyomás | CA7KWG 0821117 77F-SS 12Lágyvas12 "3 / 4 "3 / 16 "€19,341.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 77F-SS 4 Y Strainer, 4 Inch Inlet, 66 Deg. C, 200 Psi Pressure
€1,306.84 /Mértékegység