WATTS 777SM1-80 3/4 Wye Strainer, Inlet Size 3/4 Inch, Max. Pressure 27.6 Bar, WOG 400 Psi | CB3NCY 0384390

WATTS 777SM1-80 3/4 Wye Strainer, Inlet Size 3/4 Inch, Max. Pressure 27.6 Bar, WOG 400 Psi

Cikkszám: CB3NCY Model: 777SM1-80 3/4Kereszthivatkozás: 0384390
€219.87 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

test anyagaBronz
Testnevelésipszilon
FedőanyagBronz
Borító típusaCsapos záródugó nélkül
TömítőanyagEPDM
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Működési hőmérséklet178 C fok
Max. Nyomás27.6 Bar
Mfr. Sorozat777S
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Dugó anyagaSárgaréz
Nyomás értékelés27.6 bar 99 C fokon / 8.6 Bar 178 C fokon
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret80 háló
Szűrőipszilon
WOG (PSI)400 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 777SM1-80 3/4 Wye Strainer, Inlet Size 3/4 Inch, Max. Pressure 27.6 Bar, WOG 400 Psi
€219.87 /Mértékegység