WATTS 777S-40 2 1/2 Wye szűrő, bemeneti méret 2-1/2 hüvelyk, max. Nyomás 27.6 Bar, WOG 400 Psi | BY6DYG 0384767

WATTS 777S-40 2 1/2 Wye szűrő, bemeneti méret 2-1/2 hüvelyk, max. Nyomás 27.6 bar, WOG 400 Psi

Tétel: BY6DYG Modell: 777S-40 2 1/2Kereszthivatkozás: 0384767
€1,631.53 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

test anyagaBronz
Testnevelésipszilon
FedőanyagBronz
Borító típusaCsapos záródugó nélkül
TömítőanyagEPDM
Bemeneti méret2-1 / 2 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Működési hőmérséklet178 C fok
Max. Nyomás27.6 Bar
Mfr. Sorozat777S
Kimeneti méret2-1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Dugó anyagaSárgaréz
Nyomás értékelés27.6 bar 99 C fokon / 8.6 Bar 178 C fokon
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret40 háló
Szűrőipszilon
WOG (PSI)400 Psi

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 777S-40 2 1/2 Wye szűrő, bemeneti méret 2-1/2 hüvelyk, max. Nyomás 27.6 bar, WOG 400 Psi
€1,631.53 /Mértékegység