WATTS 757N-OSY 4 dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 4 hüvelykes méret | CA4EBP 0111518

WATTS 757N-OSY 4 dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 4 hüvelykes

Tétel: CA4EBP Típus: 757N-OSY 4Kereszthivatkozás: 0111518
€7,888.84 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla visszacsapó szelep szerelvény
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatN minta
TestnevelésN-minta
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret4"
Bemeneti típusKarimás ízület
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. Sorozat757
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Kimeneti méret4"
Kimeneti típusKarimás ízület
Ülés anyagaMűanyag műanyag
SzűrőNem
típuskészlet
Szelep típusaKülső szár és járom kapu szelep

Termék részletek:

Dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 4 hüvelykes

Termékváltozatok

TermékekModellMin. HőmérsékletVisszafolyásgátló típusBemeneti csatlakozásKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típustípusSzelep típusaÁr
WATTS 757N-DOSY 6 dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 6 hüvelykes méret | BY4JFA 0113007 757N-DOSY 633 fok. FDupla visszacsapó szelep szerelvényKarimás ízületKarimás ízület6"Karimás ízületkészletKülső szár és járom kapu szelep€11,783.12
ajánlatkérés
WATTS 757N-DOSY 4 dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 4 hüvelykes méret | BY4JFB 0113006 757N-DOSY 433 fok. FDupla visszacsapó szelep szerelvényHornyolt ízületKarimás ízület4"Karimás ízületkészletKülső szár és járom kapu szelep€7,366.13
ajánlatkérés
WATTS 757N-DOSY 2 1/2 dupla visszacsapó szelep szerelvény, 2 1/2 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | BY4JFG 0113004 757N-DOSY 2 1/233 fok. FDupla visszacsapó szelep szerelvényKarimás ízületKarimás ízület2-1 / 2 "Karimás ízületkészletKülső szár és járom kapu szelep€5,565.27
ajánlatkérés
WATTS 757N-DNRS 4 dupla visszacsapó szelep szerelvény, nem emelkedő szárú tolózár, 4 hüvelykes méret | BY4MLM 0792256 757N-DNRS 433 fok. FDupla visszacsapó szelep szerelvényKarimás ízületKarimás ízület4"Karimás ízületkészletNem emelkedő szárszelep€13,912.44
ajánlatkérés
WATTS 757N-DNRS 3 dupla visszacsapó szelep szerelvény, nem emelkedő szárú tolózár, 3 hüvelykes méret | BY4MLN 0792255 757N-DNRS 333 fok. FDupla visszacsapó szelep szerelvényKarimás ízületKarimás ízület3"Karimás ízületkészletNem emelkedő szárszelep€11,136.49
ajánlatkérés
WATTS 757N-BFG 4 dupla visszacsapó szelep szerelvény, fogaskerék működtetésű pillangószelep, 4 hüvelykes méret | BY4RYP 0111542 757N-BFG 433 fok. FDupla visszacsapó szelep szerelvényHornyolt ízületHornyolt ízület4"Hornyolt ízületkészletHajtóművel működtetett pillangószelep€6,867.44
ajánlatkérés
WATTS 757N-BFG 6 dupla visszacsapó szelep szerelvény, fogaskerék működtetésű pillangószelep, 6 hüvelykes méret | BY4RYQ 0111543 757N-BFG 633 fok. FDupla visszacsapó szelep szerelvényKarimás ízületKarimás ízület6"Karimás ízületkészletHajtóművel működtetett pillangószelep€10,785.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 757N-OSY 4 dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 4 hüvelykes
€7,888.84 /Mértékegység