WATTS 757N-DCDA-DOSY-LM 3 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, N minta, karimás csatlakozás, 3 hüvelykes méret

Item: CC3MKT Típus: 757N-DCDA-DOSY-LM 3Kereszthivatkozás: 0113035
€10,531.59 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla ellenőrzésű érzékelő egység
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatN minta
TestnevelésN-minta
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret3"
Bemeneti típusKarimás ízület
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. Sorozat757DCDA
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Kimeneti méret3"
Kimeneti típusKarimás ízület
Ülés anyagaMűanyag műanyag
SzűrőNem
típuskészlet
Szelep típusaKülső szár és járom kapu szelep

Termék részletek:

Kettős ellenőrzésű érzékelő egység, N minta, karimás csatlakozás, 3 hüvelykes méret

Termékváltozatok

TermékekModellMin. HőmérsékletVisszafolyásgátló típusBemeneti csatlakozásKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típustípusSzelep típusaÁr
WATTS 757N-DOSY 6 dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 6 hüvelykes méret | BY4JFA 0113007 757N-DOSY 633 fok. FDupla visszacsapó szelep szerelvényKarimás ízületKarimás ízület6"Karimás ízületkészletKülső szár és járom kapu szelep€11,783.12
ajánlatkérés
WATTS 757N-DOSY 4 dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 4 hüvelykes méret | BY4JFB 0113006 757N-DOSY 433 fok. FDupla visszacsapó szelep szerelvényHornyolt ízületKarimás ízület4"Karimás ízületkészletKülső szár és járom kapu szelep€7,366.13
ajánlatkérés
WATTS 757N-DOSY 2 1/2 dupla visszacsapó szelep szerelvény, 2 1/2 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | BY4JFG 0113004 757N-DOSY 2 1/233 fok. FDupla visszacsapó szelep szerelvényKarimás ízületKarimás ízület2-1 / 2 "Karimás ízületkészletKülső szár és járom kapu szelep€5,565.27
ajánlatkérés
WATTS 757N-DNRS 4 dupla visszacsapó szelep szerelvény, nem emelkedő szárú tolózár, 4 hüvelykes méret | BY4MLM 0792256 757N-DNRS 433 fok. FDupla visszacsapó szelep szerelvényKarimás ízületKarimás ízület4"Karimás ízületkészletNem emelkedő szárszelep€13,912.44
ajánlatkérés
WATTS 757N-DNRS 3 dupla visszacsapó szelep szerelvény, nem emelkedő szárú tolózár, 3 hüvelykes méret | BY4MLN 0792255 757N-DNRS 333 fok. FDupla visszacsapó szelep szerelvényKarimás ízületKarimás ízület3"Karimás ízületkészletNem emelkedő szárszelep€11,136.49
ajánlatkérés
WATTS 757N-BFG 4 dupla visszacsapó szelep szerelvény, fogaskerék működtetésű pillangószelep, 4 hüvelykes méret | BY4RYP 0111542 757N-BFG 433 fok. FDupla visszacsapó szelep szerelvényHornyolt ízületHornyolt ízület4"Hornyolt ízületkészletHajtóművel működtetett pillangószelep€6,867.44
ajánlatkérés
WATTS 757N-BFG 6 dupla visszacsapó szelep szerelvény, fogaskerék működtetésű pillangószelep, 6 hüvelykes méret | BY4RYQ 0111543 757N-BFG 633 fok. FDupla visszacsapó szelep szerelvényKarimás ízületKarimás ízület6"Karimás ízületkészletHajtóművel működtetett pillangószelep€10,785.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 757N-DCDA-DOSY-LM 3 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, N minta, karimás csatlakozás, 3 hüvelykes méret
€10,531.59 /Mértékegység