WATTS 709DCDA-OSY-CFM 10 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, soros, karimás csatlakozás, 10 hüvelyk méretű, öntöttvas | BZ6NET 0387090

WATTS 709DCDA-OSY-CFM 10 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, soros, karimás csatlakozás, 10 hüvelykes, öntöttvas

Tétel: BZ6NET Modell: 709DCDA-OSY-CFM 10Kereszthivatkozás: 0387090
€44,249.46 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Karosszéria befejezéseEpoxi bevonatú
test anyagaÖntöttvas
TestnevelésSorban
Bypass szelep1 / 2 "
LemezanyagGumi
FelszerelésNem
Bemeneti méret10 "
Bemeneti típusKarimás ízület
Max. Hőmérséklet110 F fok
Max. Munkahelyi nyomás12.1 Bar
Mérő típusaCFM
Mfr. Sorozat709DCDA
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret10 "
Kimeneti típusKarimás ízület
Ülés anyagaBronz
SzűrőNem
típuskészlet
Szelep típusaKülső szár és járom kapu szelep

Termék részletek:

Kettős ellenőrzésű érzékelő szerelvény, soros, karimás csatlakozás, 10 hüvelykes méret, öntöttvas

Termékváltozatok

TermékekModellBypass méreteBemeneti méretMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretSzelep típusaÁr
WATTS 709DCDA-LF-GPM 6 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, soros, karimás csatlakozás, 6 hüvelykes, öntöttvas | BY6DXP 0384666 709DCDA-LF-GPM 6-6"110 F fok12.1 Bar33 F fok6"Nincs elzáró szelep€10,199.78
ajánlatkérés
WATTS 709DCDA-LF-GPM 4 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, soros, karimás csatlakozás, 4 hüvelykes, öntöttvas | BY6DXR 0384662 709DCDA-LF-GPM 41 / 2 "4"110 fok. F175 PSI33 fok. F4"Nincs elzáró szelep€6,179.36
ajánlatkérés
WATTS 709DCDA-LF-CFM 3 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, soros, karimás csatlakozás, 3 hüvelykes, öntöttvas | BY6DXW 0384741 709DCDA-LF-CFM 31 / 2 "3"110 fok. F175 PSI33 fok. F3"Nincs elzáró szelep€5,824.22
ajánlatkérés
WATTS 709DCDA-LF-GPM 3 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, soros, karimás csatlakozás, 3 hüvelykes, öntöttvas | BY6DXX 0384740 709DCDA-LF-GPM 31 / 2 "3"110 fok. F175 PSI33 fok. F3"Nincs elzáró szelep€5,824.22
ajánlatkérés
WATTS 709DCDA-LF-CFM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, soros, karimás csatlakozás, 4 hüvelykes, öntöttvas | BY6DYN 0384815 709DCDA-LF-CFM 41 / 2 "4"110 fok. F175 PSI33 fok. F4"Nincs elzáró szelep€6,179.36
ajánlatkérés
WATTS 709DCDA-LF-CFM 6 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, soros, karimás csatlakozás, 6 hüvelykes, öntöttvas | BY6DYQ 0384816 709DCDA-LF-CFM 61 / 2 "6"110 fok. F175 PSI33 fok. F6"Nincs elzáró szelep€10,199.78
ajánlatkérés
WATTS 709DCDA-LF-CFM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, soros, karimás csatlakozás, 8 hüvelykes, öntöttvas | BY6DYR 0384817 709DCDA-LF-CFM 81 / 2 "8"110 fok. F175 PSI33 fok. F8"Nincs elzáró szelep€21,722.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 709DCDA-OSY-CFM 10 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, soros, karimás csatlakozás, 10 hüvelykes, öntöttvas
€44,249.46 /Mértékegység