Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 53L-175 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes méret, 210 fok F, 175 Psi tehermentesítő nyomás | BP3WRA 0190575

WATTS 53L-175 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes méret, 210 fok F, 175 Psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BP3WRA Modell: 53L-175 1/2Kereszthivatkozás: 0190575
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
€141.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáscsökkentő szelepet
test anyagaBronz
Bemeneti csatlakozásFérfi menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet210 fok. F
Mfr. Sorozat53L
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-175 psi
Relief nyomás175 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2349

Termék részletek:

Nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes, 210 fokos F, 175 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Munkahelyi nyomásRelief nyomásÁr
WATTS 53L-FP-175 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 175 Psi tehermentesítő nyomás | BP3KGC 0190893 53L-FP-175 1/2131 psi175 Psi€138.25
WATTS 53L-075 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 210 fok F, 75 Psi tehermentesítő nyomás | BP3WQT 0189747 53L-075 1/2-75 Psi€141.69
WATTS 53L-100 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 100 Psi tehermentesítő nyomás | BP3WQX 0190001 53L-100 1/275 PSI100 Psi€141.69
WATTS 53L-Z2-030 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 30 Psi tehermentesítő nyomás | BP3WQY 0189749 53L-Z2-030 1/2-30 Psi€141.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 53L-175 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes méret, 210 fok F, 175 Psi tehermentesítő nyomás
€141.69 /Mértékegység