WATTS 408-OSY-RW 4 Osy rugalmas ékes tolózár, 4 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BZ4RJM 0702320

WATTS 408-OSY-RW 4 Osy rugalmas ékes tolózár, 4 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás

Tétel: BZ4RJM Modell: 408-OSY-RW 4Kereszthivatkozás: 0702320
€1,676.71 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaÖntöttvas
TestnevelésEgyenes
Motorházfedél stíluskarimás
Vezérlő típusaKeresztkerék
LemezanyagÖntöttvas
Bemeneti méret4"
Bemeneti típusKarimás ízület
VezetNincs jelen
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet140 F fok
Mfr. Sorozat408-OSY-RW
Kimeneti méret4"
Kimeneti típusKarimás ízület
Tengely anyagaBronz
Szár típusaEmelkedő
Szelep tervezésOSY
WOG (PSI)250 Psi

Termék részletek:

Osy rugalmas ékes tolózár, 4 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlő típusaBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS 408-OSY-RW 2 1/2 Osy rugalmas ékes tolózár, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás | BZ4RJK 0702310 408-OSY-RW 2 1/2Keresztkerék2-1 / 2 "2-1 / 2 "€1,015.52
ajánlatkérés
WATTS 408-OSY-RW 3 Osy rugalmas ékes tolózár, 3 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BZ4RJL 0702315 408-OSY-RW 3Keresztkerék3"3"€1,111.45
ajánlatkérés
WATTS 408-OSY-RW 6 Osy rugalmas ékes tolózár, 6 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BZ4RJN 0702325 408-OSY-RW 6Keresztkerék6"6"€2,205.92
ajánlatkérés
WATTS 408-OSY-RW 10 Osy rugalmas ékes tolózár, 10 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BZ4RJP 0702335 408-OSY-RW 10Keresztkerék10 "10 "€5,792.45
ajánlatkérés
WATTS 408-OSY-RW 8 Osy rugalmas ékes tolózár, 8 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BZ4RJQ 0702330 408-OSY-RW 8Keresztkerék8"8"€3,652.76
ajánlatkérés
WATTS 408-OSY-RW 12 Osy rugalmas ékes tolózár, 12 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BZ4RJR 0702340 408-OSY-RW 12Keresztkerék12 "12 "€8,928.06
WATTS 408-OSY-RWI 2 1/2 Osy rugalmas ékes tolózár, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás | BZ4RJZ 0702400 408-OSY-RWI 2 1/2kézikerék2-1 / 2 "2-1 / 2 "€2,689.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 408-OSY-RW 4 Osy rugalmas ékes tolózár, 4 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás
€1,676.71 /Mértékegység