Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3 LF3110 dielektromos karima 3 hüvelykes forrasztás 175 Psi | AF8EDU 25CC88

WATTS 3 LF3110 dielektromos karima 3 hüvelykes forrasztás 175 Psi

Raktáron
Tétel: AF8EDU Modell: 3 LF3110Kereszthivatkozás: 25CC88

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€739.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos perem
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaForraszt
TömítőanyagBuna-N
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.005
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)22.23
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7307199030

Termék részletek:

    • Szigetelő anyag (poliszulfon)

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
WATTS 4 LF3110 dielektromos karima 4 hüvelykes forrasztás 175 Psi | AB8AJP 25CC89 4 db LF31104"€854.60
WATTS 2 1/2 LF3110 dielektromos karima 2-1/2 hüvelykes forrasztás 175 Psi | AF8EDT 25CC87 2 1/2 LF31102.5 "€762.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3 LF3110 dielektromos karima 3 hüvelykes forrasztás 175 Psi
€739.02 /Mértékegység