WATTS 4 LF3110 dielektromos karima 4 hüvelykes forrasztás 175 Psi | AB8AJP 25CC89

WATTS 4 LF3110 dielektromos karima 4 hüvelykes forrasztás 175 Psi

Raktáron
Tétel: AB8AJP Modell: 4 LF3110Kereszthivatkozás: 25CC89

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€854.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos perem
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaForraszt
TömítőanyagBuna-N
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.615
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód7307199030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szigetelő anyag (poliszulfon)

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
WATTS 2 1/2 LF3110 dielektromos karima 2-1/2 hüvelykes forrasztás 175 Psi | AF8EDT 25CC87 2 1/2 LF31102.5 "€762.08
WATTS 3 LF3110 dielektromos karima 3 hüvelykes forrasztás 175 Psi | AF8EDU 25CC88 3 db LF31103"€739.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 4 LF3110 dielektromos karima 4 hüvelykes forrasztás 175 Psi
€854.60 /Mértékegység