Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3/8 SD3-FN Backflow Preventer, SD-3, 3/8 Inch Size, FNPT, 316 Stainless Steel, 130 Deg F | CU9TUZ 793HE8

WATTS 3/8 SD3-FN visszafolyásgátló, SD-3, 3/8 hüvelykes méret, FNPT, 316 rozsdamentes acél, 130° F

Raktáron
Tétel: CU9TUZ Modell: 3/8 SD3-FNKereszthivatkozás: 793HE8
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
€691.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVisszafolyásgátló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
WATTS 1 912 LE visszafolyásgátló, 912, 1 hüvelykes méret, FNPT, sárgaréz, 200 F | CU9TTY 793HN6 1 912 LEVisszafolyásgátló€2,123.31
WATTS 1/2 9DS-M3 visszafolyásgátló, 9D, 1/2 hüvelykes méretű, egyesített forrasztóanyag, bronz, 250° F | CU9TTZ 793HF3 1/2 9DS-M3Visszafolyásgátló€267.82
WATTS 3/4 9DS-M2 visszafolyásgátló, 9D, 3/4 hüvelykes méretű, egyesített forrasztás, bronz, 250° F | CU9TUA 793HF2 3/4 9DS-M2Visszafolyásgátló€267.88
WATTS 1 LF07S visszafolyásgátló, LF07S, 1 hüvelykes méretű, FNPT, ólommentes sárgaréz, 180 F | CU9TUN 793HL2 1 db LF07SVisszafolyásgátló€829.27
WATTS 1 1/4X1 LF7 10-U2 visszafolyásgátló, LF7, 1 1/4 hüvelykes méret, női méteres menet | CU9TUP 793HU7 1 1/4X1 LF7 10-U2Visszafolyásgátló€509.13
WATTS 1X3/4 LF7R10-U3 visszafolyásgátló, LF7, 1 hüvelykes méretű, FNPT, ólommentes réz-szilícium ötvözet | CU9TUQ 793HH8 1X3/4 LF7R10-U3Visszafolyásgátló€278.55
WATTS 1X1 LF7R10-U2 visszafolyásgátló, LF7, 1 hüvelykes méret, FNPT, ólommentes réz-szilícium ötvözet | CU9TUR 793HH9 1X1 LF7R10-U2Visszafolyásgátló€223.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3/8 SD3-FN visszafolyásgátló, SD-3, 3/8 hüvelykes méret, FNPT, 316 rozsdamentes acél, 130° F
€691.79 /Mértékegység