Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3/8 LF N9C - 3/8 Dual Check Vacuum Breaker 3/8 Inch Fip | AE3JHD 5DMJ5

WATTS 3/8 LF N9C – 3/8" kettős ellenőrzésű vákuum-megszakító, 3/8 hüvelykes fip

Raktáron
Tétel: AE3JHD Modell: 3/8 LF N9C - 3/8"Kereszthivatkozás: 5DMJ5
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
€282.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős ellenőrző porszívó
Kapcsolat típusaFIP
Magasság2.375 "
Anyagkróm
Max. Nyomás125 psi
Méret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 140 fok F között
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.21
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. HőmérsékletBemeneti csatlakozásBemeneti méretMűveletKimeneti méretSzelep típusaBemeneti típusTételÁr
WATTS LFNLF9 3/8 Dual Check vákuum-megszakító, soros, 3/8 hüvelykes, sárgaréz | BY8EUG 0792095 LFNLF9 3/833 F fok-3 / 8 "Nem folyamatos3 / 8 "Nincs elzáró szelepFérfi menetesVákuum megszakító€208.01
WATTS LFN9-Z 1/4 Dual Check vákuum-megszakító, soros, 1/4 hüvelykes, sárgaréz | BY8WDX 0122590 LFN9-Z 1/433 F fok-1 / 4 "Folyamatos1 / 4 "Nincs elzáró szelepNői menetesVákuum megszakító€336.61
WATTS LFN9-CD-C 3/4 Dual Check vákuummegszakító, soros, 3/4 hüvelykes méretű, sárgaréz | CC3ECK 0124826 LFN9-CD-C 3/433 F fok-3 / 4 "Folyamatos3 / 4 "Nincs elzáró szelepNői menetesVákuum megszakító€427.02
WATTS LFCLFNLF9 3/8 kettős ellenőrzésű vákuum-megszakító, forgócsukló, 3/8 hüvelykes, sárgaréz | CC3ECQ 0124823 LFCLFNLF9 3/8-Forgócsukló3 / 8 "--Negyed fordulatos gömbcsapForgócsuklóVákuum megszakító€216.65
WATTS LFN9C 3/8 Dual Check vákuummegszakító, soros, 3/8 hüvelykes, sárgaréz | CC3KFY 0792098 LFN9C 3/833 fok. FNői menetes3 / 8 "Folyamatos3 / 8 "Nincs elzáró szelepNői menetesVákuum megszakító€146.18
WATTS LFNLF9-HT 3/4 Dual Check vákuum-megszakító, forgócsukló, 3/4 hüvelykes, sárgaréz | CC8ZQX 0124822 LFNLF9-HT 3/4--3 / 4 "--Negyed fordulatos gömbcsapForgócsuklóVákuum megszakító€224.70
WATTS LFN9C-M5 3/8 Dual Check vákuum-megszakító, soros, 3/8 hüvelykes, sárgaréz | CC8ZRH 0124818 LFN9C-M5 3/833 fok. FNői menetes3 / 8 "Folyamatos3 / 8 "Nincs elzáró szelepNői menetesVákuum megszakító€430.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3/8 LF N9C – 3/8" kettős ellenőrzésű vákuum-megszakító, 3/8 hüvelykes fip
€282.00 /Mértékegység