Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3 / 4x1 / 2 LF 3002-3 / 4X1 / 2 Dielektromos unió 3/4 x 1/2 hüvelykes Fip x Forrasztó | AE3JGP 5DMG8

WATTS 3/4x1/2 LF 3002-3/4X1/2 dielektromos összekötő 3/4 x 1/2 hüvelykes Fip x forrasztás

Raktáron
Tétel: AE3JGP Model: 3/4x1/2 LF 3002-3/4X1/2Kereszthivatkozás: 5DMG8

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€25.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos Unió
test anyagaAcél és sárgaréz
Kapcsolat típusaFIP x Forrasztás
TömítőanyagBuna-N
Hex méret1.625 "
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Anya anyagaAcél
Csőméret3 / 4 "x 1 / 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szigetelő anyag (poliszulfon)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3/4x1/2 LF 3002-3/4X1/2 dielektromos összekötő 3/4 x 1/2 hüvelykes Fip x forrasztás
€25.40 /Mértékegység