Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1/2 LF70A-F keverőszelep ólommentes sárgaréz | AB8QYC 26X141

WATTS 1/2 LF70A-F keverőszelep ólommentes sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB8QYC Típus: 1/2 LF70A-FKereszthivatkozás: 26X141

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€130.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő szelep
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Áramlási sebesség5.5 gpm 10 psi nyomáson
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusPulóverek
Max. Nyomás150 psi
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusPulóverek
Teljes magasság3 11 / 16 "
Teljes szélesség2.031 "
Temp. Hatótávolság120 fok és 160 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes szélességÁr
WATTS 3/4 LF70A keverőszelep ólommentes sárgaréz 150 Psi | AB8QXW 26X131 3/4 LF70A10 gpm 10 psi nyomáson3 / 4 "3 / 4 "4.125 "2.75 "€197.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1/2 LF70A-F keverőszelep ólommentes sárgaréz
€130.14 /Mértékegység