Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3/4 LF25AUB-GG-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 50 Psi | AF8EEC 25CC97

WATTS 3/4 LF25AUB-GG-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 50 Psi

Raktáron
Tétel: AF8EEC Típus: 3/4 LF25AUB-GG-Z3Kereszthivatkozás: 25CC97
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
€273.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Magasság9.437 "
Hossz5 5 / 16 "
AnyagÓlommentes sárgaréz
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet160 fok F
Csőméret3 / 4 "
Előre beállított nyomásbeállítások50 psi
Nyomásbeállítási tartomány25-75 psi
SzűrőNem
Szelep típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.63
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.35
HS-kód8481100020

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretÁllítható csökkentett nyomástartománytest anyagaBemeneti típusHosszAnyagMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletÁr
WATTS 1/2 LF 25 AUB Z3 víznyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes | AE3JFA 5DMA4 1/2 LF 25 AUB Z3----6.375 "Ólommentes sárgaréz--€302.98
WATTS 3/4 LF 25 AUB-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes | AE3JFB 5DMA5 3/4 LF 25 AUB-Z3----6.875 "Ólommentes sárgaréz--€324.99
WATTS 1 LF 25AUB-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes | AE3JFC 5DMA7 1 db LF 25AUB-Z3----7 13 / 16 "Ólommentes sárgaréz--€444.93
WATTS 11/4 LF 25AUBZ3 víznyomáscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelykes | AE3JFD 5DMA8 11/4 LF 25AUBZ3----11 "Ólommentes sárgaréz--€757.58
WATTS 11/2 LF 25AUBZ3 víznyomáscsökkentő szelep 1-1/2 hüvelykes | AE3JFE 5DMA9 11/2 LF 25AUBZ3----11.187 "Ólommentes sárgaréz--€1,044.87
WATTS 2 LF 25AUBZ3 víznyomáscsökkentő szelep 2 hüvelykes | AE3JFF 5DMC0 2 db LF 25AUBZ3----9.437 "Ólommentes sárgaréz--€1,300.13
WATTS 1/2 LF25AUB-GG-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 50 Psi | AF8EEB 25CC96 1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "Ólommentes sárgaréz--€287.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3/4 LF25AUB-GG-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 50 Psi
€273.91 /Mértékegység