Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3/4 LF 40XL 125 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes bemeneti | AE3JER 5DLY8

WATTS 3/4 LF 40XL 125 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes bemenet

Raktáron
Tétel: AE3JER Típus: 3/4 LF 40XL 125Kereszthivatkozás: 5DLY8
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
€249.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
Testmagasság5.625 "
test anyagaBronz
Test szélessége2.625 "
BtuH205,000
Gyári beállítású nyomás125 psi
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusMNPT
Max. Hőmérséklet210 fok F
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFNPT
A szár hosszakiterjedt
Tavaszi anyagAcél
Termosztát hossza8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7
Hajó magassága (cm)28.45
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termék részletek:

    • Automatikus újratelepítés (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTestmagasságTest szélességeBtuHBemeneti méretKimeneti méretA szár hosszaÁr
WATTS 3/4 LF 40 L hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes kimenet | AE3JEQ 5DLY7 3/4 LF 40 L5.625 "2.625 "180,0003 / 4 "3 / 4 "Standard €392.09
WATTS 1 LF 40XL 125 Tprvalve Lf Bronze 1 Inch M/fip 125 Psi 210f | AE3JET 5DLY9 1 db LF 40XL 1256.25 "2.75 "500,0001"1"Standard €775.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3/4 LF 40XL 125 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes bemenet
€249.02 /Mértékegység