Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 2000S 3/4 áramlási visszacsapó szelep 3/4 hüvelykes verejték bronz | AD6RWP 4A816

WATTS 2000S 3/4 áramlási visszacsapó szelep 3/4 hüvelykes verejtékbronz

Raktáron
Tétel: AD6RWP Modell: 2000S 3/4Kereszthivatkozás: 4A816
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
€164.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramlásellenőrző szelep
Hossz3"
AnyagBronz
Max. Nyomás50 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
Szerelési helyzetVízszintes
Teljes magasság3.625 "
Méret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481302010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagSzerelési helyzetTeljes magasságMéretÁr
WATTS 2000 1 1/4" áramlási visszacsapó szelep 1-1/4 hüvelykes Fnpt öntöttvas | AD6RWN 4A815 2000 1 1/4 "4.75 "ÖntöttvasVízszintes vagy Szög5.625 "1.25 "€173.80
WATTS 2000S 1 áramlási visszacsapó szelep, bronz, 1 hüvelykes méretű, 3 3/4 hüvelykes hosszúság, vízszintes rögzítés | CJ2FQQ 4A817 2000S 1-----€129.24
ajánlatkérés
WATTS 2000 1" átfolyási visszacsapó szelep, öntöttvas, 1 hüvelykes méretű, 4 1/4 hüvelykes hosszúságú, vízszintes vagy szögletes rögzítés | CJ2FQR 4A814 2000 1 "-----€116.35
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 2000S 3/4 áramlási visszacsapó szelep 3/4 hüvelykes verejtékbronz
€164.40 /Mértékegység