Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 152A 3-15 gőznyomás-szabályozó 1/2 hüvelykes 3-15psi | AH6VXP 36JA81

WATTS 152A 3-15 gőznyomás-szabályozó 1/2 hüvelyk 3-15psi

Raktáron
Tétel: AH6VXP Modell: 152A 3-15Kereszthivatkozás: 36JA81
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
€1,451.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamat gőznyomás-szabályozó
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság8 15 / 16 "
Hossz6"
AnyagVas
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet300 fok F
Csőméret1 / 2 "
Nyomásbeállítási tartomány3-15 psi
SzűrőNem
Szelep típusaKözepes kapacitás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8082
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)15.49
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszCsőméretÁr
WATTS 152A 3-15 gőznyomás-szabályozó 3/4 hüvelyk 3-15psi | AH6VXT 36JA84 152A 3-158 15 / 16 "6"3 / 4 "€1,808.47
WATTS 152A 3-15 gőznyomás-szabályozó 1 hüvelyk 3-15psi | AH6VXW 36JA87 152A 3-159 11 / 16 "7.5 "1"€2,275.02
WATTS 152A 3-15 gőznyomás-szabályozó 1-1/4in 3-15psi | AH6VXZ 36JA90 152A 3-159 11 / 16 "7.5 "1.25 "€3,139.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 152A 3-15 gőznyomás-szabályozó 1/2 hüvelyk 3-15psi
€1,451.47 /Mértékegység