Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 11/4 LF 3001A-1 1/4 dielektromos egység 1-1/4 hüvelykes Fip x Forrasztás | AE3JGJ 5DMG3

WATTS 11/4 LF 3001A-1 1/4" dielektromos összekötő 1-1/4 hüvelykes Fip x forrasztás

Raktáron
Tétel: AE3JGJ Típus: 11/4 LF 3001A-1 1/4 "Kereszthivatkozás: 5DMG3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€64.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos Unió
test anyagaDönthető vas és sárgaréz
Kapcsolat típusaFIP x Forrasztás
TömítőanyagBuna-N
Hex méret2.25 "
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömítőanyagHex méretBemeneti méretKimeneti méretCsőméretÁr
WATTS 1/2 LF 3001A-1/2" dielektromos egység 1/2 hüvelykes Fip x Forrasztás 250psi | AE3JGF 5DMG0 1/2 LF 3001A-1/2"Buna-N1.5 "--1 / 2 "€22.65
WATTS 3/4 LF 3001A-3/4" dielektromos egység 3/4 hüvelykes Fip x Forrasztás 250psi | AE3JGG 5DMG1 3/4 LF 3001A-3/4"Buna-N1.625 "--3 / 4 "€26.78
WATTS 1 LF 3001A-1" dielektromos egység 1 hüvelykes Fip x forrasztás 250psi | AE3JGH 5DMG2 1 LF 3001A-1 "Buna-N1.875 "--1"€39.89
WATTS 11/2 LF 3001A-1 1/2" dielektromos csatlakozás 1-1/2 hüvelykes Fip x forrasztás | AE3JGK 5DMG4 11/2 LF 3001A-1 1/2 "Buna-N2.75 "--1.5 "€89.53
WATTS 2 LF 3001A-2" dielektromos csatlakozó 2 hüvelykes Fip x Forrasztás 250psi | AE3JGL 5DMG5 2 LF 3001A-2 "Buna-N3.5 "--2"€117.84
WATTS LF3001A 1 dielektromos egység, 1 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ6JPP 0009866 LF3001A 1Buna-N-1"1"-€53.59
WATTS LF3001A 2 dielektromos egység, 2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ6JPQ 0009869 LF3001A 2Buna-N-2"2"-€188.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 11/4 LF 3001A-1 1/4" dielektromos összekötő 1-1/4 hüvelykes Fip x forrasztás
€64.28 /Mértékegység