Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 11/4 25AUB-GG-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 50 Psi | AF8EEE 25CC99

WATTS 11/4 25AUB-GG-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 50 Psi

Raktáron
Tétel: AF8EEE Modell: 11/4 25AUB-GG-Z3Kereszthivatkozás: 25CC99
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
€642.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Magasság11.437 "
Hossz8.75 "
AnyagÓlommentes sárgaréz
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet160 fok F
Csőméret1.25 "
Előre beállított nyomásbeállítások50 psi
Nyomásbeállítási tartomány25-75 psi
SzűrőNem
Szelep típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.22
Hajó magassága (cm)24.45
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481100020

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságCsőméretÁr
WATTS 11/2 25AUB-GG-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 50 Psi | AB8AJQ 25CD01 11/2 25AUB-GG-Z311 15 / 16 "1.5 "€898.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 11/4 25AUB-GG-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 50 Psi
€642.97 /Mértékegység