Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 11/2 25AUB-GG-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 50 Psi | AB8AJQ 25CD01

WATTS 11/2 25AUB-GG-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 50 Psi

Raktáron
Tétel: AB8AJQ Modell: 11/2 25AUB-GG-Z3Kereszthivatkozás: 25CD01
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
€898.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Magasság11 15 / 16 "
Hossz8.75 "
AnyagÓlommentes sárgaréz
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet160 fok F
Csőméret1.5 "
Előre beállított nyomásbeállítások50 psi
Nyomásbeállítási tartomány25-75 psi
SzűrőNem
Szelep típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.42
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8481100090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságCsőméretÁr
WATTS 11/4 25AUB-GG-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 50 Psi | AF8EEE 25CC99 11/4 25AUB-GG-Z311.437 "1.25 "€642.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 11/2 25AUB-GG-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 50 Psi
€898.40 /Mértékegység