WATTS 11/2 791F-AH CI duplex szűrő Flgd duplex szűrő 1 1/2 hüvelykes karimás Ci | AD2FFE 3NXH3

WATTS 11/2 791F-AH CI Duplex Strainer Flgd Duplex Strainer 1 1/2 Inch Flanged Ci

Raktáron
Tétel: AD2FFE Model: 11/2 791F-AH CI Duplex Strainer FlgdKereszthivatkozás: 3NXH3

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,380.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDuplex szűrő
Fúvóport (NPT)1-1 / 4 "
Osztályclass 125
csatlakozáskarimás
Karima típusaclass 125
Magasság10 "
AnyagÖntöttvas
Max. Nyomás200 Psi @ -20 fok F és 150 fok F között
Képernyő304 SS
Képernyő méret.062 perf
Méret1.5 "
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.31
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8421990040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMagasságAnyagMax. NyomásSzélességÁr
WATTS 11/2 792F-HH SS Duplex szűrő Flgd Duplex szűrő 1 1/2 hüvelykes menetes Ss | AD2FFT 3NXJ6 11/2 792F-HH SS duplex szűrő Flgdclass 15021 "Rozsdamentes acél275 Psi @ -20 fok F és 100 fok F között12 "€15,397.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 11/2 791F-AH CI Duplex Strainer Flgd Duplex Strainer 1 1/2 Inch Flanged Ci
€7,380.03 /Mértékegység