Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1/4 LF26A 10-125 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 10-125 Psi | AD3MQE 40F291

WATTS 1/4 LF26A 10-125 nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 10–125 Psi

Raktáron
Tétel: AD3MQE Modell: 1/4 LF26A 10-125Kereszthivatkozás: 40F291
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
€108.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Mérő kikötő1 / 4 "
Magasság4.375 "
Bemeneti méret1 / 4 "
Hossz2.125 "
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Kimeneti méret1 / 4 "
Nyomásbeállítási tartomány10-125 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.477
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
WATTS 3/8 LF26A 10-125 nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 10 és 125 psi között AD3MQF 40F292 3/8 LF26A 10-1253 / 8 "3 / 8 "10-125 psi€118.31
WATTS 3/8 LF26A 50-175 nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 50-175 Psi | AD3MQG 40F293 3/8 LF26A 50-1753 / 8 "3 / 8 "50-175 psi€109.30
WATTS 1/2 LF26A 10-125 nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 10 és 125 psi között AD3MQH 40F294 1/2 LF26A 10-1251 / 2 "1 / 2 "10-125 psi€244.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1/4 LF26A 10-125 nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 10–125 Psi
€108.15 /Mértékegység